Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8637, Stahl 8, verzinkt gelb verzinkt (A2C/A3C)
ISO 8673 Stahl 8 gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-ISO8673-8-SW46-(A3C)-M30X2,0
Art.-Nr. 0317900302
EAN 4046778991658
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 2 |
Höhe (m1) | 25,6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Normen | ISO 8673 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |