Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Edelstahl A2/70, blank

ISO 8673 Edelstahl A2 blank Feingewinde
MU-6KT-ISO8673-A2/70-SW16-M10X1

Art.-Nr. 5162053010

EAN 4046777382785

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Edelstahl A2/70, blank

Art.-Nr. 5162053010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M10 x 1

Höhe (m1)

8,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 8673

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70