Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 12, blank

ISO 8673 Stahl 12 blank Feingewinde
MU-6KT-ISO8673-12-SW55-M36X3

Art.-Nr. 5162052036

EAN 4046777304862

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 12, blank

Art.-Nr. 5162052036

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M36 x 3

Höhe (m1)

31 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

Normen

ISO 8673

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

12

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen