Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673, Stahl 8, Zink-Nickel silber (ZNSHR)
ISO 8673 Stahl 8 silber verz./vern. ZNSHR Feing.
MU-6KT-ISO8673-8-SW13-(ZNSHR)-M8X1
Art.-Nr. 418100081
EAN 4059608514903
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M8 x 1 |
Höhe (m1) | 6,44 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | ISO 8673 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Zink-Nickel silber |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |