Sechskantmutter mit Feingewinde
ISO 8673 Stahl 10 gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-ISO8673-10-SW16-(A2C)-M10X1,25
Art.-Nr. 0324910125
EAN 4047376679948
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8637, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)  | MF10 x 1,25  | 
Höhe (m1)  | 8,4 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW16  | 
Normen  | ISO 8673  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 10  | 
Oberfläche  | Gelb verzinkt  | 
RoHS-konform  | Nein  | 
Gewindeart  | Metrisches Feingewinde  |