Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 6923 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-DIN6923-10-SW15-(A2K)-M10
Art.-Nr.
037999910
EAN 7321130233308
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW15 |
Normen | DIN 6923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Flansch |
DIN | 6923 |