Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, blank
DIN 6923 Stahl 8 blank
MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW30-M20
Art.-Nr. 03940020
EAN 4055375328774
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 | 
| Höhe (h1) | 20 mm | 
| Flanschdurchmesser (dc) | 42,8 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW30 | 
| Normen | DIN 6923 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Ausführung | Mit Flansch | 
| DIN | 6923 |