Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 6923 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW24-(A2K)-M16

Art.-Nr. 0379000016

EAN 4050642931169

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0379000016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (h1)

16 mm

Flanschdurchmesser (dc)

34,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 6923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Flansch

DIN

6923

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen