Sechskantmutter mit Flansch DIN 6923, Stahl 8, verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6923 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW8-(A2K)-M5
Art.-Nr. 037900005
EAN 4046778454665
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 5 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | DIN 6923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Flansch |
DIN | 6923 |