Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A2-70, blank
EN 1661 Edelstahl A2 70 blank
MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-SW16-M10
Art.-Nr. 453790410
EAN 4065745054424
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 10 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | EN 1661 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Festigkeitsklasse | 70 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Flansch |