Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A4-70, blank

EN 1661 Edelstahl A4 70 blank
MU-6KT-FLSH-EN1661-A4/70-SW16-M10

Art.-Nr. 453790510

EAN 4046777383225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Edelstahl A4-70, blank

Art.-Nr. 453790510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

10 mm

Flanschdurchmesser (dc)

21,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

EN 1661

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Ausführung

Mit Flansch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen