Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

EN 1661 Stahl 10 Zink-Nickel
MU-6KT-FLSH-EN1661-10-SW8-(ZNSHL)-M5

Art.-Nr. 45379035
EAN 4046777550870

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 10, Zink-Nickel silber (ZNSHL)

Art.-Nr. 45379035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel silber Beschichtung (ZNSHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 600h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

5 mm

Flanschdurchmesser (dc)

11,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

EN 1661

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Nickel silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

600 h

Ausführung

Mit Flansch

Reibungszahl min./max.

0,09-0,14 µ

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen