Sechskantmutter mit Flansch EN 1661, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
EN 1661 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1661-8-SW8-(A2K)-M5
Art.-Nr. 0379205
EAN 4053479755755
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO EN 1661 ersetzt DIN 6923 | Es besteht Austauschbarkeit | Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 5,0 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | EN 1661 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Ausführung | Mit Flansch |