Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch

DIN 6923 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-6KT-FLSH-DIN6923-8-SW24-(A2C)-M16

Art.-Nr. 039400016

EAN 4049557827513

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch

Art.-Nr. 039400016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

DIN 6923 wurde zurückgezogen und durch EN 1661 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Feingewinde entfallen | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (h1)

16 mm

Flanschdurchmesser (dc)

34,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 6923

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

DIN

6923

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen