Sechskantmutter mit Flansch
EN 1661 Stahl 8 verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-FLSH-EN1661-8-SW13-(VZD)-M8
Art.-Nr.
45375028
EAN 4059609387582
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 1661, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Thread type x nominal diameter (D) | M8 |
Height (h1) | 8 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 17.9 mm |
External drive (s1) | SW13 |
Standards | EN 1661 |
Material | Stahl |
Property class | 8 |
Surface | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-compliant | Ja |
Thread form | Regelgewinde |