Sechskantmutter mit Flansch
DIN 6923 ähnl Stl 8 zn Dickschicht Sperrverzahnung
MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW13-(VZD)-M8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 8 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 17.9 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Normen | DIN 6923 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Sicherungsfunktion | Sperrverzahnung |
Sicherungsart | Losdrehsicherung, sperrend |
Kopfform | Sechskantkopf mit Flansch |
Steigung | 1.25 mm |