Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch

DIN 6923 ähnl Stl 8 zn Dickschicht Sperrverzahnung
MU-SPEZA-AEDIN6923-8-SW15-(VZD)-M10

Art.-Nr. 4537502010
EAN 4059609387599

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch

Art.-Nr. 4537502010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6923, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (D)

M10

Height (h1)

10 mm

Flanschdurchmesser (dc)

21.8 mm

External drive (s1)

SW15

Standards

DIN 6923

Material

Stahl

Property class

8

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-compliant

Ja

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Head type

Sechskantkopf mit Flansch

Pitch

1.5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen