Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
EN 1664 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1664-10-SW16-(A2K)-M10
Art.-Nr. 452710310
EAN 4046777608335
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (h1) | 11,40 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 21,8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | EN 1664 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |