Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

EN 1664 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1664-8-SW24-(A2K)-M16

Art.-Nr. 452710216

EAN 4046777888348

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) EN 1664, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 452710216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (h1)

18,3 mm

Flanschdurchmesser (dc)

34,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

EN 1664

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen