Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde EN1667, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

EN 1667 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1667-10-SW16-(A2K)-M10X1

Art.-Nr. 5119910
EAN 4053479800455

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde EN1667, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5119910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1667 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1664 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M10 x 1

Höhe

11,4 mm

Flanschdurchmesser

21,8 mm

Außenantrieb

SW16

Normen

EN 1667

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Flansch

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen