Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde EN1667, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

EN 1667 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1667-10-SW18-A2K-M12X1,25

Art.-Nr. 5119912125

EAN 4056807691299

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde EN1667, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5119912125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1667 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1664 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M12 x 1,25

Höhe

13,8 mm

Flanschdurchmesser

26 mm

Außenantrieb

SW18

Normen

EN 1667

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Flansch

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen