Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde EN1667, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
EN 1667 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1667-8-SW18-(A2K)-M12X1,25
Art.-Nr.
5119012125
EAN 4058794461190
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO EN 1667 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1664 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M12 x 1,25 |
Höhe | 13,8 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Außenantrieb | SW18 |
Normen | EN 1667 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Flansch |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
RoHS-konform | Ja |