Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall)

EN 1664 Stahl 10 Zink-Lamelle silber
MU-6KT-FLSH-EN1664-10-SW16-(ZFSHL)-M10

Art.-Nr. 452740310
EAN 4056808412527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall)

Art.-Nr. 452740310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1664, Stahl 10, Zink-Lamelle silber (ZFSHL)

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:


  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*


  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:


    • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung.

    • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

    Hinweis

    ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.

    Produktinformationen

    Datenblätter(X)

    Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

    M10

    Höhe (h1)

    11.4 mm

    Flanschdurchmesser (dc)

    21.8 mm

    Außenantrieb (s1)

    SW16

    Normen

    EN 1664

    Werkstoff

    Stahl

    Festigkeitsklasse

    10

    Oberfläche

    Zink-Lamelle silber

    RoHS-konform

    Ja

    Korrosionsschutzdauer

    720 h

    Sicherungsfunktion

    Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

    Sicherungsart

    Verliersicherung, klemmend

    Art.-Nr.
    Kundenmaterialnr.

    Gefahrstoff

    Produktinformationen

    Datenblätter()

    Datenblätter ()

    CAD-Daten  | 

    Technische Informationen