Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (Ganzmetall)
EN 1664 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1664-8-SW10-(A2K)-M6
Art.-Nr.
45271026
EAN 4046777888263
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 1664, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis
ISO EN 1664 ersetzt DIN 6927 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1667 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M6 |
Höhe (h1) | 7.3 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 14.2 mm |
Außenantrieb (s1) | SW10 |
Normen | EN 1664 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Overflade | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |