Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6926, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6926 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-DIN6926-8-(A2K)-M5

Art.-Nr. 03689995

EAN 4056808580493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6926, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03689995

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6926 wurde zurückgezogen und durch EN 1663 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt), (Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mmauf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M5

Höhe (h1)

7,1 mm

Flanschdurchmesser (dc)

11,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Normen

DIN 6926

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen