Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
EN 1666 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1666-10-SW16-A2K-M10X1,25
Art.-Nr. 5119810125
EAN 4056807691350
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO EN 1666 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M10 x 1,25 |
Höhe | 13,5 mm |
Flanschdurchmesser | 21,8 mm |
Außenantrieb | SW16 |
Normen | EN 1666 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Flansch |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
RoHS-konform | Ja |