Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

EN 1666 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1666-8-SW13-(A2K)-M8X1

Art.-Nr. 5119708

EAN 4053479800127

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde EN 1666, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5119708

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO EN 1666 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Regelgewinde in DIN EN 1663 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt | Festigkeitsklasse 6 ergänzt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M8 x 1

Höhe

11,1 mm

Flanschdurchmesser

17,9 mm

Außenantrieb

SW13

Normen

EN 1666

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Mit Flansch

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen