Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

EN 1663 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1663-10-SW24-(A2K)-M16

Art.-Nr. 452610316
EAN 4046777655155

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Art.-Nr. 452610316

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 1663, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis

ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (h1)

20.3 mm

Flanschdurchmesser (dc)

34.5 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

EN 1663

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Overflade

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen