Sechskantmutter mit Flansch und Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
EN 1663 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-FLSH-EN1663-10-SW8-(A2K)-M5
Art.-Nr.
45261035
EAN 4046777655056
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 1663, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
Hinweis
ISO EN 1663 ersetzt DIN 6926 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Muttern mit Feingewinde in DIN EN 1666 aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Bei Abmessung M10 Schlüsselweite von 15 mm auf 16 mm geändert | Festigkeitsklasse 12 entfällt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (h1) | 7.1 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 11.8 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | EN 1663 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |