Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2)

DIN 6925 Stahl 10 verkupfert
MU-6KT-STOP-DIN6925-10-SW30-(C2)-M20

Art.-Nr. 036971520

EAN 4038898908760

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verkupfert (C2)

Art.-Nr. 036971520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

20,3 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 6925

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verkupfert

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend