Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6925 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN6925-10-(A2K)-SW13-M8

Art.-Nr. 03697118

EAN 4052703369362

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03697118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 6925

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend