Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 6925, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 6925 Stahl 10 gelb verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN6925-10-SW24-(A3C)-M16
Art.-Nr. 036971316
EAN 4038898521013
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6925 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 16,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 6925 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Nein |