Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 980 V Stahl 10 gelb verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN980-V-10-SW8-(A2C)-M5
Art.-Nr. 0369005
EAN 4049557784748
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 5,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | DIN 980 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Nein |