Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A4, verzinnt (SN)

DIN 980 V ähnlich Edelstahl A4 verzinnt
MU-6KT-STOP-AEDIN980-A4-(SN)-SW19-M12

Art.-Nr. 03970212

EAN 4047376413856

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) DIN 980, ähnlich Edelstahl A4, verzinnt (SN)

Art.-Nr. 03970212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 980 ähnlich

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Verzinnt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend