Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde DIN 980, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 980 V Stahl I8I verzinkt Feingewinde
MU-STOP-DIN980-V-I8I-SW19-(A2K)-M12X1,25
Art.-Nr. 036912 125
EAN 4045727853689
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 10513 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7042 aufgenommen | Festigkeitsklasse 5 gestrichen | ISO 10513 für Festigkeitsklassen 8, 10, 12 gültig).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)  | M12 x 1,25  | 
Höhe (m1)  | 12 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW19  | 
Normen  | DIN 980  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | I8I  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Sicherungsfunktion  | Klemmteil Ganzmetall 1-teilig  | 
Sicherungsart  | Verliersicherung, klemmend  |