Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde ISO 10513, Stahl FK10, Zinklamelle silber (ZFSHL)

ISO 10513 Stahl 10 Zink-Lamelle silber Feingewinde
MU-ISO10513-10-SW18-(ZFSHL)-M12X1,5

Art.-Nr. 516202112

EAN 4061975329493

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) Feingewinde ISO 10513, Stahl FK10, Zinklamelle silber (ZFSHL)

Art.-Nr. 516202112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zinklamellenbeschichtungen sind Chrom(VI)-freie Korrosionsschutzbeschichtungen für den Nutzfahrzeugbau, Baumaschinen, landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte, sowie alle weiteren Bereiche, die Korrosionsschutzanforderungen auf Fahrzeugbauniveau fordern.



Die Korrosionsbeständigkeit bei ZFSHL beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M6 - 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 - 720h*

  • * Richtwerte: Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Bei der Bezeichnung ZFSHL handelt es sich um folgende Korrosionsbeschichtung:



  • Zinklamellenüberzug, mit Topcoat, Farbe silber, mit reibwerteinstellender Schmierung

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln
Hinweis

ISO 10513 ersetzt die DIN 980 mit Feingewinde. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7042 aufgenommen | Festigkeitsklasse 5 gestrichen | ISO 10513 für Festigkeitsklassen 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,5

Höhe (m1)

13,30 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

ISO 10513

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Korrosionsschutzdauer

720 h

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen