Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

ISO 7042 Edelstahl A2 70 blank
MU-6KT-STOP-ISO7042-A2-70-SW13-M8

Art.-Nr. 0369068

EAN 4046777158946

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall) ISO 7042, Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 0369068

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verliersicherung durch Quettschung des Mutternkörpers

Hinweis

ISO 7042 ersetzt DIN 980, DIN 6925 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

ISO 7042

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen