Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

DIN 980 V Stahl 8 gelb verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN980-V-8-SW30-(A2C)-M20

Art.-Nr. 036910120

EAN 4038898552598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (Ganzmetall)

Art.-Nr. 036910120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 980, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

DIN 980 wurde zurückgezogen und durch ISO 7042 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 und M39 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10513 aufgenommen | ISO 7042 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10, 12 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

20 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 980

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

Sicherungsfunktion

Klemmteil Ganzmetall 1-teilig

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen