Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (brauner nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) mit braunen Ring

ISO 7040 Stahl 10 verzinkt Braunring
MU-ISO7040-10-A2K-BN205107/3-BR.RG-M12

Art.-Nr. 5162040112

EAN 4046777172614

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (brauner nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K) mit braunen Ring

Art.-Nr. 5162040112

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

14,9 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Normen

ISO 7040

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen