Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 6924 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN6924-8-SW41-(A2K)-M27

Art.-Nr. 037198427

EAN 4045727616451

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) DIN 6924, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 037198427

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 6924 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M27

Höhe (h1)

31 mm

Außenantrieb (s1)

SW41

Normen

DIN 6924

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen