Sechskantmutter mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) ISO 7040, Stahl 10, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 7040 Stahl 10 verzinkt
MU-6KT-ISO7040-10-SW36-(A2K)-M24
Art.-Nr. 5162000324
EAN 4053479389073
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 7040 ersetzt DIN 982 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 ergänzt | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für die Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 | 
| Höhe (h1) | 27,10 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW36 | 
| Normen | ISO 7040 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 10 | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring | 
| Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |