Sechskantmutter mit Kontaktscheibe Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A4B)
Stahl 8 verzinkt Form C
MU-6KT-KOMBI-C-8-SW10-(A4B)-M6
Art.-Nr. 03797006
EAN 4065746369886
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Montage. Unterlegscheibe und Mutter bilden eine Einheit
- Einteilig. Bestellung und Lagerhaltung werden rationalisiert
- Schnellere und einfachere Montage, besonders bei Überkopfarbeiten und an schwer zugänglichen Stellen
- Große Auflageflächen, günstigere Spannungsverteilung
- Bessere Überdeckung von großen Durchgangs- und Langlöchern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M6 |
Auflagendurchmesser (d2) | 14 mm |
Außenantrieb (s) | SW10 |
Höhe (h) | 7,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeform | Regelgewinde |
Antriebart | Sechskant |
Schlüsselangriff | 10 mm |
Steigung | 1 mm |
RoHS-konform | Ja |