Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, blank
DIN 934 Stahl I8I blank
MU-6KT-DIN934-I8I-SW13-LH-M8
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.
- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (m1) | 24 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Festigkeitsklasse | I8I |
DIN | 934 |
Nenndurchmesser | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 4,641 g |