Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, blank

DIN 934 Stahl I8I blank
MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-LH-M10

Art.-Nr. 031200010

EAN 4052703589890

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, blank

Art.-Nr. 031200010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

5 mm

Außenantrieb (s1)

SW17

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Festigkeitsklasse

I8I

DIN

934

Nenndurchmesser

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

10,200 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen