Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, blank

DIN 934 Stahl I8I blank
MU-6KT-DIN934-I8I-SW19-LH-M12

Art.-Nr. 031200012

EAN 4056808728499

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, blank

Art.-Nr. 031200012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

6,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Festigkeitsklasse

I8I

DIN

934

Nenndurchmesser

12 mm

Produktgewicht (per Stück)

15,410 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen