Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 934 Stahl I8I verzinkt
MU-6KT-DIN934-I8I-SW36-(A2K)-LH-M24

Art.-Nr. 031711124

EAN 4052703590070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Linksgewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 031711124

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (m1)

19 mm

Außenantrieb (s1)

SW32

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Festigkeitsklasse

I8I

DIN

934

Nenndurchmesser

24 mm

Produktgewicht (per Stück)

94,150 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen