Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Edelstahl A2-70, blank

ISO 4032 Edelstahl A2 70 blank
MU-6KT-ISO4032-A2/70-SW46-LH-M30

Art.-Nr. 032294130
EAN 4046777158014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Edelstahl A2-70, blank

Art.-Nr. 032294130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen