Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Edelstahl A4-70, blank
ISO 4032 Edelstahl A4 70 blank
MU-6KT-ISO4032-A4/70-SW16-LH-M10
Art.-Nr.
032294310
EAN 4046777157154
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 8,4 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Festigkeitsklasse | 70 |
Nenndurchmesser | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 9,087 g |