Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Edelstahl A4-70, blank
ISO 4032 Edelstahl A4 70 blank
MU-6KT-ISO4032-A4/70-SW46-LH-M30
Art.-Nr.
032294330
EAN 4046777157307
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M30 |
Höhe (m1) | 25,6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Festigkeitsklasse | 70 |
Nenndurchmesser | 30 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 200,000 g |