Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Stahl 8, blank

MU-6KT-ISO4032-8-SW18-LH-M12

Art.-Nr. 5122612

EAN 4046777384260

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Linksgewinde ISO 4032, Stahl 8, blank

Art.-Nr. 5122612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (m1)

10,8 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Festigkeitsklasse

8

Nenndurchmesser

12 mm

Produktgewicht (per Stück)

13,850 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen